Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-12X4 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-12X4 Stufenpratze
7000-12X4 Stufenpratze
7000-12X4 Stufenpratze
7000-12X4 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74740
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74740
EAN/GTIN:
     4020772074746
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
12-4
Nut:
12
Spannkraft max.*:
11,4 kN
Md:
50 Nm
B:
34
C:
18
H:
120-195
L:
112
S:
2,50
Gewicht:
1700 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-12x4, 7000, 12x4, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.