Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-12X2 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-12X2 Stufenpratze
7000-12X2 Stufenpratze
7000-12X2 Stufenpratze
7000-12X2 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74724
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74724
EAN/GTIN:
     4020772074722
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
12-2
Nut:
12
Spannkraft max.*:
11,4 kN
Md:
50 Nm
B:
34
C:
15
H:
30- 75
L:
112
S:
1,25
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-12x2, 7000, 12x2, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.