Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6621-M16 Rasten-Spannhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6621-M16 Rasten-Spannhebel
6621-M16 Rasten-Spannhebel
6621-M16 Rasten-Spannhebel
Artikel-Nr.:
     C5671-74617
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74617
EAN/GTIN:
     4020772074616
Suchbegriffe:
Klemmhalter-Kniehebel
Klemmhalter-Spannhebel
Kniehebel für Klemmhalter
Spannhebel für Klemmhalter
Rasten-Spannhebel
Stahl brüniert. Passend für verstellbare Spanneisen Nr. 6313K, 6314V, 6315V, 6316V und 6321.
Weitere Informationen:
G:
M16
D:
40
H:
64
L:
158
Gewicht:
620 g
Weitere Suchbegriffe: Rasten-Spannhebel, Klemmhebel, Spannhebel, klemmhebel m16, klemmhalter kniehebel, amf klemmhebel, 6621-m16, 6621, m16, rasten-spannhebel, rasten, spannhebel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,57*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.