Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314AV-20+22 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314AV-20+22 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube
6314AV-20+22 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube
6314AV-20+22 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-74583
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74583
EAN/GTIN:
     4020772074586
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
amf spanneisen verstellbar
Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube
(ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
für Spannschraube:
M20, M22
H*:
16-77
ähnl. <br> DIN6314 <br> B1 x L:
22x160
D x LS:
M20x69
A:
30
A1xA2:
12x15,0
B2:
60
E1:
30
E2:
60
Gewicht:
2100 g
Weitere Suchbegriffe: spanneisen verstellbar, 6314av-20+22, 6314av, 20+22, spanneisen, abgesetzt, mit, verstellbarer, stützschraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.