Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314AV-16+18 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314AV-16+18 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube
6314AV-16+18 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube
6314AV-16+18 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-74575
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74575
EAN/GTIN:
     4020772074579
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
amf spanneisen verstellbar
Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube
(ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
für Spannschraube:
M16, M18
H*:
13-62
ähnl. <br> DIN6314 <br> B1 x L:
18x125
D x LS:
M16x55
A:
25
A1xA2:
10x12,5
B2:
50
E1:
26
E2:
45
Gewicht:
1140 g
Weitere Suchbegriffe: spanneisen verstellbar, 6314av-16+18, 6314av, 16+18, spanneisen, abgesetzt, mit, verstellbarer, stützschraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.