Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314AV-12+14 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314AV-12+14 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube
6314AV-12+14 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube
6314AV-12+14 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-74567
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74567
EAN/GTIN:
     4020772074562
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
amf spanneisen verstellbar
Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube
(ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
für Spannschraube:
M12, M14
H*:
10-55
ähnl. <br> DIN6314 <br> B1 x L:
14x100
D x LS:
M12x49
A:
20
A1xA2:
8 x10,0
B2:
40
E1:
21
E2:
40
Gewicht:
580 g
Weitere Suchbegriffe: spanneisen verstellbar, 6314av-12+14, 6314av, 12+14, spanneisen, abgesetzt, mit, verstellbarer, stützschraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.