Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315B-14x125 Gabelspanneisen, abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315B-14x125 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-14x125 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-14x125 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-14x125 Gabelspanneisen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     C5671-70490
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70490
EAN/GTIN:
     4020772070496
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Gabelspanneisen, abgeschrägt
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
14
L:
125
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M12 M14
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1/2
A:
25
B2:
38
B3:
12
B4:
6
Gewicht:
570 g
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, gabelspanneisen 14x125, 6315b-14x125, 6315b, 14x125, abgeschrägt
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.