Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314V-10 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314V-10 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6314V-10 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6314V-10 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-70268
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70268
EAN/GTIN:
     4020772070267
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
Nut:
10
mit Spannschraube:
M10x10x80
H*:
8-32
ähnl. <br> DIN6314 <br> B1 x L:
11x80
D x LS:
M10x39
A:
15
B2:
30
E1:
15
E2:
30
Gewicht:
340 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, Stützschrauben, din 787 m10 x 80, spanneisen verstellbar, amf spanneisen verstellbar, 6314v-10, 6314v, 10, spanneisen, abgeschrägt, mit, verstellbarer, stützschraube, komplett
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.