Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140PS-40PZW DIN R Selbstverriegelnder Schlosskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140PS-40PZW DIN R Selbstverriegelnder Schlosskasten
140PS-40PZW DIN R Selbstverriegelnder Schlosskasten
140PS-40PZW DIN R Selbstverriegelnder Schlosskasten
Artikel-Nr.:
     C5671-555077
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555077
EAN/GTIN:
     4020772004132
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Selbstverriegelnder Schlosskasten
mit verzinktem Schloss Nr. 142PS-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar.
Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN R
C:
173 mm
E:
33 mm
F:
34,0 mm
G:
14,9 mm
H:
33,25 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1800 g
Weitere Suchbegriffe: 140ps-40pzw, din, r, selbstverriegelnder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.