Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250Md-32 Spannzangenschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
250Md-32 Spannzangenschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
250Md-32 Spannzangenschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
250Md-32 Spannzangenschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-52324
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     52324
EAN/GTIN:
     4020772052324
Suchbegriffe:
Ringprofilschlüssel
Spannzangenschlüssel
ringprofilschlüssel er 32
spannzangenschlüssel
Spannzangenschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
für Spannmuttern (ER) nach DIN ISO 15488 (früher DIN6499).
Antrieb 1/2"-Vierkant mit Kugelfangrille.
Spezialstahl, gehärtet und verzinkt.
Weitere Informationen:
Größe <br>(DIN ISO 15488) <br>:
32
DIN ISO 15488 <br>Gewinde der Mutter <br>:
M40 x 1,5
D:
50
L:
85
S:
60
SW:
1/2 Zoll
T:
6
T1:
16
Gewicht:
215 g
Weitere Suchbegriffe: amf spannzangenschlüssel, 250md-32, 250md, 32, aufnahme, für, drehmomentschlüssel, mit
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.