Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250-50-D78 Spannzangenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
250-50-D78 Spannzangenschlüssel
250-50-D78 Spannzangenschlüssel
250-50-D78 Spannzangenschlüssel
250-50-D78 Spannzangenschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-52290
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     52290
EAN/GTIN:
     4020772052294
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Ringprofilschlüssel
Spannzangenschlüssel
Spannzangenschlüssel
für Spannmuttern (ER) nach DIN ISO 15488 (früher DIN6499).
Spezialstahl, gehärtet und verzinkt. Mit Aufhängeloch.
Weitere Informationen:
Größe <br>(DIN ISO 15488) <br>:
50
DIN ISO 15488 <br>Gewinde der Mutter <br>:
(M64 x 2,0)
D:
78
L:
350
T:
7
Gewicht:
810 g
Weitere Suchbegriffe: amf spannzangenschlüssel, spannzangenschlüssel, spannmutter din 6499, 250-50-d78, 250, 50, d78
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.