Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000825334 Herst.-Nr.: 46037 EAN/GTIN: 4020772046033 |
| |
|
| | |
| Schlüsselbox mit Sechskantschraubendreher ISO 2936 (mm), 8-teilig. Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast. Box: aus schlagfestem Kunststoff, mit SB-Aufhängelasche. Weitere Informationen: | | Inhalt: SW: | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | L x B x H: | 177 x 88 x 17 | Gewicht: | 320 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, imbusschlüssel amf 911, din 911, din911 sw2, 911, bm10, schlüsselbox, mm |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,24* | € 11,40* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 8,38* | € 11,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,99* | ab € 8,49* | € 11,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 6,95* | ab € 8,81* | € 12,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 7,90* | ab € 8,81* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|