Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14822DIN-ABC Kupplungsschlüssel für Feuerwehrarmaturen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14822DIN-ABC Kupplungsschlüssel für Feuerwehrarmaturen
14822DIN-ABC Kupplungsschlüssel für Feuerwehrarmaturen
14822DIN-ABC Kupplungsschlüssel für Feuerwehrarmaturen
14822DIN-ABC Kupplungsschlüssel für Feuerwehrarmaturen
14822DIN-ABC Kupplungsschlüssel für Feuerwehrarmaturen
Artikel-Nr.:
     C5671-45344
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     45344
EAN/GTIN:
     4020772045340
Suchbegriffe:
Kupplungsschlüssel
kupplungsschlüssel
Kupplungsschlüssel für Feuerwehrarmaturen
Vergütungsstahl, verzinkt. Griff mit Kältehandschutz.
Gestempelt: DIN 14822-ABC (bzw. BC)
Weitere Informationen:
Form:
ABC
Knaggenabstand:
66-133
für Storz:
52-75-110
L:
400
A:
25
B:
8
Gewicht:
685 g
Weitere Suchbegriffe: 14822din-abc, 14822din, abc, für, feuerwehrarmaturen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.