Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

551 Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551 Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore
551 Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore
551 Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore
551 Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore
551 Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore
Artikel-Nr.:
     C5671-16550
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     16550
EAN/GTIN:
     4020772016555
Suchbegriffe:
Garagentorschloss
garagentorschloss
Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore
jedes Teil rundum verzinkt, Stangenausschluss nach oben und unten. Handwerkerpackung: 5 Stück im Karton.
- Nuss 9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
551
Schließung:
PZ
Auslöseknopf innen:
Ja
automatisch schließend:
Ja
Gewicht:
810 g
Weitere Suchbegriffe: kipp, flügeltore, 551, für, und
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.