Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550 Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
550 Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore
550 Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore
550 Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore
550 Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore
550 Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore
Artikel-Nr.:
     C5671-16501
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     16501
EAN/GTIN:
     4020772016500
Suchbegriffe:
Garagentorschloss
garagentorschloss
Garagentorschloss für Kipp- und Flügeltore
jedes Teil rundum verzinkt, Stangenausschluss nach oben und unten. Handwerkerpackung: 5 Stück im Karton.
- Nuss 9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
550
Schließung:
RZ
Auslöseknopf innen:
Ja
automatisch schließend:
Ja
Gewicht:
810 g
Weitere Suchbegriffe: 550, für, kipp, flügeltore, und
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.