Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140CNIG-42ZW Schlosskasten, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140CNIG-42ZW Schlosskasten, V2A
140CNIG-42ZW Schlosskasten, V2A
140CNIG-42ZW Schlosskasten, V2A
140CNIG-42ZW Schlosskasten, V2A
140CNIG-42ZW Schlosskasten, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-14530
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14530
EAN/GTIN:
     4020772014537
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, V2A
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240. Mit verzinktem Schloss Nr.142CNIG, mit Edelstahlstulpe, geschliffen.
Falle und Riegel aus Messing. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite:
42,4 mm
Schließung:
PZW
Abmessung:
42,4 x 145 x 290 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
3000 g
Weitere Suchbegriffe: 140cnig-42zw, 140cnig, 42zw, v2a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,26*
€ 347,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.