Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140P-40ZW DIN L Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140P-40ZW DIN L Schlosskasten, blank
140P-40ZW DIN L Schlosskasten, blank
140P-40ZW DIN L Schlosskasten, blank
140P-40ZW DIN L Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-14431
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14431
EAN/GTIN:
     4020772014438
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Anti-Panikschloss Nr. 142P-** mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Einteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 9 mm
- Entfernung 72 mm
- Funktion E
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN L
B:
94,5 mm
C:
173 mm
E:
33 mm
F:
34,0 mm
G:
14,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1800 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.