Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SNIG-30ZW Schiebetor-Schlosskasten, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140SNIG-30ZW Schiebetor-Schlosskasten, V2A
140SNIG-30ZW Schiebetor-Schlosskasten, V2A
140SNIG-30ZW Schiebetor-Schlosskasten, V2A
140SNIG-30ZW Schiebetor-Schlosskasten, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-13631
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13631
EAN/GTIN:
     4020772013639
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, V2A
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240. Mit verzinktem Schloss Nr. 142SNIG-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494, sowie 1 Sicherungsstift, Edelstahl rostfrei.
- Dorn 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
B:
94,0 mm
C:
172 mm
E:
24 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1550 g
Weitere Suchbegriffe: 140snig-30zw, 140snig, 30zw, schiebetor-schlosskasten, v2a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.