Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140PGN-40Z DIN R Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140PGN-40Z DIN R Schlosskasten, blank
140PGN-40Z DIN R Schlosskasten, blank
140PGN-40Z DIN R Schlosskasten, blank
140PGN-40Z DIN R Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-13391
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13391
EAN/GTIN:
     4020772013394
Suchbegriffe:
Gittertorriegelschloss
Gittertorschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Anti-Panikschloss Nr. 142PGN-** mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Zweiteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 9 mm
- Entfernung 72 mm
- Funktion D
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZ
Türrichtung:
DIN R
B:
94,5 mm
C:
173 mm
E:
33 mm
F:
34,0 mm
G:
14,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1800 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.