Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

151NI Stangenriegel, zwangsgeführt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
151NI Stangenriegel, zwangsgeführt
151NI Stangenriegel, zwangsgeführt
151NI Stangenriegel, zwangsgeführt
151NI Stangenriegel, zwangsgeführt
151NI Stangenriegel, zwangsgeführt
151NI Stangenriegel, zwangsgeführt
Artikel-Nr.:
     C5671-11064
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     11064
EAN/GTIN:
     4020772011062
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stoßgriff stahl
Stangenriegel, zwangsgeführt
zum Feststellen des Zweitflügels bei Doppelflügeltoren.
Nicht rostender Stahl, rechts und links verwendbar.
Passend für Rohrprofile ab 30x30 mm.
Zubehör:
4 Senkschrauben, Edelstahl rostfrei,
Betätigungsknopf, Edelstahl rostfrei,
Riegelführungshülse, Stahl blank,
Riegelführungshülse, Edelstahl rostfrei,
Schablone zum Markieren des Ausbruchs,
Montageanleitung.
Weitere Informationen:
passend für Rohrprofile ab:
30 x 30 mm
Dicke des Rohrprofils:
2 mm
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, 151ni, stangenriegel, zwangsgeführt
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.