Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ProfiOffice® Aktenvernichter Piranha 110 CC Plus, 10 Blatt, 4 x 33 mm Kreuzschnitt, CD/ Kreditkarten (91932)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piranha 110 CC Plus
Piranha 110 CC Plus
Piranha 110 CC Plus
Piranha 110 CC Plus
Piranha 110 CC Plus
Piranha 110 CC Plus
Piranha 110 CC Plus
Piranha 110 CC Plus
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091932
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091932
EAN/GTIN:
     4044526919329
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Der ProfiOffice Piranha 110 CC+ ist für den Haushalt und kleinere Büros entwickelt worden. Er schafft neben Papier, DVD`s, Kreditkarten auch Heftklammern. Bis zu 10 Blatt Papier können gleichzeitig vernichtet werden. Durch die Frontscheibe sehen Sie immer rechzeitig, sobald der Papierkorb geleert werden muss, indem Sie den Korb einfach rausziehen und leeren. Er ist einfach zu bedienen und wir Ihnen sicherlich Freude bereiten.

Besonderheiten

- Vernichtet bis zu 10 Blatt gleichzeitig
- CD/Kreditkarten Schlitz
- Sicherheitsstufe 3
- 12 Liter Korb, ausziehbar

Technische Daten

Schnittart: Partikelschnitt
Schnittgröße (mm): 4 x 33
Kapazität (80 g/qm): 10 Blatt
Schnittbreite (mm): 220
Geschwindigkeit m/min: 2,2
Papierkorb (l): 12
Schalter :  On / Off / Rev
Laufrichtung: manuell & auto
Motor (W): 280
Überhitzungsschutz: ja
Sicherheitsstufe:  3
Heft/Büroklammern:  ja/nein
CDs und DVDs: ja
Maße (mm):  397 x 213 x 422
Gewicht (kg):  5,9

Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4 x 33 mm
Kapazität:
10 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-4 / O-3 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
2 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
ca. 69 db
Papierschacht:
220 mm
Geschwindigkeit:
2,2 m/Min
Schalter:
Auto / An / Vorw. / Rückw.
Papierkorb:
12,0 l
CD oder DVD:
1 Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/7
Büroklammern:
ja max.26 mm
Füllstand:
Fenster
Motorleistung:
280 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen nein
Länge:
250 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
5,0 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: alle Aktenvernichter, CD Aktenvernichter, CD Schredder, CD Shredder, CD-Vernichter, Reisswolf, Schredder, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Shredder, cd shredder sicherheitsstufe 4, cd aktenvernichter cross cut, cd aktenvernichter, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, cd, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,10*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.