Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiOffice® Drahtbindegerät Bindstream WI 14, Bindeleistung bis 120 Blatt DIN A4 (79020)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanz- und Drahtbindegerät Bindstream WI 14
Stanz- und Drahtbindegerät Bindstream WI 14
Stanz- und Drahtbindegerät Bindstream WI 14
ProfiOffice® Drahtbindegerät Bindstream WI 14, Bindeleistung bis 120 Blatt DIN A4 (79020)
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-079020
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-079020
EAN/GTIN:
     4044526790201
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
drahtbindegerät
Der Bindstream WI14 bietet Metallbindung mit Klasse. Das Gerät verspricht Bindung auf hohem Niveau. Ob Essays, Arbeiten, Broschüren oder Werbemittel, die Bindung ist immer perfekt und wertet Ihr Schriftstück auf. Der WI 14 erleichtert Ihnen die Arbeit mit einem Papiersorter, damit Sie Ihre Blätter leichter einordnen können, sowie einen magnetischen Bindeschacht für eine leichtere Binderückenarretierung. Um eine optimale Bindung zu garantieren gibt es eine Messskala für die Binderücken in der Schublade und einen Stanztiefenregler, sowie einen verstellbaren Seitenanschlag.

Technische Daten:

Bindevolumen: max 120 Blätter
Stanzkapazität: max 14 Blätter
Bindelänge (mm): 297
Stanztiefenregelung: fix 3
Seitenanschlag regelbar: +
Stanzmesser ausschaltbar: -
Gewicht (kg): 6,9

Weitere Informationen:
Bindeart:
Metall-Binderücken 34-Ringe 3:1 Teilung
Bindevolumen:
max. 120 Blatt (80g/m²)
Stanzkapazität:
14 Blatt (80g/m²)
Bindelänge:
297 mm
Stanztiefenregelung:
ja
Stanzmesser:
nein ausschaltbar
Seitenanschlag:
ja DIN-Formate
Messvorrichtung Binderücken:
ja Skala
Länge:
230 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
350 mm
Gewicht:
8,4 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: binden, mappe, katalog, neu, profi, broschüre, speisekarte, präsentation, büro, uni, rot, blau, weiß, abschlussarbeit, schule, fotoalbum, olympia, office, metallbindung, 2021, bindesystem, geschenk, spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.