Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Lautsprecherkabel, 2x 2,5mm², CCA, transparent, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-98325T
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     98325T
EAN/GTIN:
     4043718128037
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 25m
Lautsprecherkabel, InLine®, 2x 2,5mm², CCA, transparent
  • Lautsprecherkabel, hochflexibel
  • Transparenter Mantel, mit Kennader
  • Material CCA (Kupfer-Aluminium Legierung)
  • Querschnitt 2x 2,5mm²
  • Aufbau: 2x 7x 20x 0.15mm²
  • Außenabmessungen: ca.4x8mm
  • mit Papp-Hänger für Blisterwände

Hinweis: Lautsprecherkabel sind nicht zum Anschluss und Betrieb von Lautsprechern in sog. elektroakustischen Anlagen (ELA-Anlagen, 100V-Lautsprecher) freigegeben.
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, inline lautsprecherkabel, Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.