Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-89936W Herst.-Nr.: 89936W EAN/GTIN: 4043718154395 |
| |
|
| | |
| Cinch/Klinke Kabel zur Übertragung von Audio-Signalen, z. B. vom PC zur Stereo-Anlage - 2x Cinch Stecker an 3,5mm Klinke Stecker
- vergoldete Kontakte
- Cinch Steckertülle rot/schwarz
- Kabelfarbe weiß
- Länge: 2,5m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker, Kabel, Cinch zu Klinke, Standard |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,35* | € 2,12* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,77* | € 9,80* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,85* | € 20,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,97* | € 31,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|