Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Duplex Verlegekabel Cat.7a, S/FTP (PiMF), 2x 4x2x0,58 AWG23, 1200MHz, halogenfrei, orange, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-77100I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     77100I
EAN/GTIN:
     4043718208043
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Das Duplex Verlegekabel wird in einer Trommel-Box zum einfachen entnehmen der erforderlichen Länge ausgeliefert. Die Verpackung besteht aus einer Kunststoffrolle auf der das Datenkabel aufgerollt ist. Diese Rolle ist in einem verstärkten Papp-Karton fixiert, wodurch ein einfaches und verknotungsfreies Abrollen gesichert ist. Folgende Vorteile bietet die Trommel-Box:
  • Kostenreduktion durch leichtes Handling auf der Baustelle ohne zusätzliche Abtrommelvorrichtung
  • Handliche und stapelbare Verpackung, bequem im Baustellenfahrzeug zu transportieren
  • Geringes Gewicht (auch per Paketdienst zu versenden)
  • Vermeidung von Verschmutzung und Transportschäden am Kabel durch Umverpackung mittels Karton
  • Verringerung der Schnittkosten bei Kleinmengen
Technische Daten:
  • Kabel zum Installieren
  • Cat. 7a Duplex Verlegekabel bis 1200MHz
  • Aufbau: (2x) 4x2xAWG23/1 PIMF
  • bis 10 Gbit geeignet
  • Vollkupfer-Adern
  • Impedanz: 100Ohm, Gleichstrom-Widerstand: max. 87 Ohm/km
  • Mantel halogenfrei LSOH
  • Mantelfarbe orange
  • Aufbau: Paarweise in Metallfolie
  • Gesamt-Geflechtschirmung
  • Kabeldurchmesser ca. 2x 8,2mm
  • Installations-Temperatur: 0 - 50°C, Betriebs-Temperatur: -20°C - 60°C
  • Mit Restmeter-Angabe auf dem Kabel
  • 100 Meter in einer Trommel-Box
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.