Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

InLine® Cat.6A Anschlussdose, Unterputz, 2x RJ45 Buchse, weiß RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-76832
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76832
EAN/GTIN:
     4043718160884
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Unterputz-Einsatz
Unterputz-Einsätze
  • Modular aufgebaute Cat.6a Unterputzdose, bestehens aus 2 Cat.6A Modulen (Snap-In, Keystone) und einer 80mm Frontblende in RAL9010
  • Erfüllt alle Anforderungen der neuen Cat. 6A Klasse (500MHz) nach ANI / TIA / EIA 568B.2-10
  • bis 10Gbit/s geeignet
  • 45°-Auslass mit Staubschutz
  • passend für 50mm Dosen
  • ganz einfach zu montieren, es wird kein LSA Werkzeug benötigt
  • farbcodiert nach TIA568B, sowie nummerncodiert nach EN50173
  • vollgeschirmtes Druckgußgehäuse
  • Zentralscheibe mit integrierten Staubschutzkappen
  • für Unterputzmontage geeignet
  • Montageanleitung beiliegend (deutsch/bebildert)
  • für AWG 22-26 Verlegekabel geeignet
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsatz, UP-Einsätze, datendosen doppelt, unterputz-einsatz, kat. 6a datendose, Netzwerk Infrastruktur, Anschlussdosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.