Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchfeld Cat.6A 24-fach, 48,26cm (19"), 1HE, schwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-76824S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76824S
EAN/GTIN:
     4043718209361
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel
In diesem 19" Patchfeld können bis zu 24 Verlegekabel über LSA Schneidklemmen angeschlossen werden. Das Patchfeld ist bis Cat. 6A ausgelegt und ist voll abgeschirmt. Die RJ45 Anschlüsse sind durchnummeriert.
  • Zur Montage im 19" Serverschrank geeignet
  • Mit 24 RJ45 Buchsen
  • Anschluss des Verlegekabels über LSA-Schneidklemmen
  • Ausgelegt bis Cat. 6A nach IEC 60603-7-5, voll abgeschirmt
  • Belegbar nach TIA/EIA-568A/B mit Farbcodierung
  • mit Zugentlastung der Verlegekabel
  • mit Erdungskabel
  • Gehäuse schraubenlos zu öffnen
  • Farbe: schwarz RAL9005
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Patchfelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76201A
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.