Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® SAT-Anschlusskabel, 2x geschirmt, 2x F-Stecker, >75dB, weiß, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-69301
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69301
EAN/GTIN:
     4043718129553
Suchbegriffe:
F-Stecker
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
F-Stecker Kabel
SAT-Antennenkabel zum Verbinden z. B. des Antennenanschlusses mit dem SAT Receiver.
  • Doppelt abgeschirmtes Antennenkabel
  • digitaltauglich, für SAT und Kabel-TV geeignet
  • Innenleiter CCS 0,65mm²
  • Schirmung: Aluminium-Folie und Aluminium-Geflecht 48x0,12mm²
  • Schirmmaß: >75dB
  • 2x F-Stecker
  • Vernickelte Kontakte
  • Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, hf-kabel sma, hf-kabel, f-stecker kabel 1,0m, Kabel, Sat / Antenne, Sat-Kabel F-Stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.