| |
|
| Artikel-Nr.: C560-66900 Herst.-Nr.: 66900 EAN/GTIN: 4043718192922 |
| |
|
| | |
| Diese Mini-PCI-Express 2.0 zu USB 3.2 Gen. 1 Host Controller Card entspricht den Universal Serial Bus 3.0 Spezifikation Revision 1.0 und PCI Express Generation 2 Spezifikation. Der SuperSpeed USB 3.2 Gen. 1 Standard kann Geschwindigkeiten bis zu 5 Gb/s erreichen und ist somit bis zu 10 Mal schneller als USB 2.0 HighSpeed Standard mit max. 480 Mb/s. Die Karte ist für Embedded-PC oder Micro-PC-Anlagen mit Mini-PCI-Express-Erweiterungsmöglichkeit geeignet, ideal z.B. auch für industrielle Anwendungen. Auf der Karte befindet sich ein interner Mainboard-Anschluss für USB 3.2 Gen. 1 (19-polig). - Mini PCI-Express Karte mit nativem Single-Chip-Design
- Unterstützt USB 3.2 Gen. 1, 19-polige Mainboard Buchse für zwei Anschlüsse
- x1 PCI-Express Karte, Datendurchsatz bis zu 5.0 GBit/s
- Unterstützt PCI-Bus Power Management Schnittstellen-Spezifikation Rev. 1.2
- Kompatibel mit den elektromechanischen PCI-E Mini Karten Spezifikationen Rev. 1.2
- Kompatibel mit dem Full-Mini (F1) Kartentyp Formfaktor
- Renesas Chip, unterstützt Windows 7, Vista, XP, Server 2003/2008 (alle 32/64bit)
- Renesas 0720202
- USB 3.0: Konform zu den USB 3.0 Spezifikationen
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und PCI-Express 1.0
- Konform zu Intels xHCI Spezifikationen Rev. 1.0
- Max. 5V/900mA pro USB 3.0 Ausgang
- Zwei unabhängige USB 3.2 Gen. 1 Anschlüsse zusammen auf einem internen USB 3.2 Gen. 1 Mainboardanschluss 19-polig
- 4pin Floppy-Stromanschluss für leistungsintensive USB 3.2 Gen. 1 Geräte ohne eigene Stromversorgung
- Voll Plug & Play kompatibel
- Packungsinhalt: Mini-PCIe Karte 2x USB 3.2 Gen. 1, 2-fach USB Kabel intern zum Einbau ca. 80cm, Anleitung, Treiber-CD
|
| | |
| | | |
| | | |
| |