Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® SmartHome LED Tischleuchte mit Qi-Ladefläche und USB Ausgang, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-59903S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59903S
EAN/GTIN:
     4043718287697
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Ein optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz sorgt nicht nur für entspanntes Arbeiten, sondern fördert zudem Ihre Produktivität! Die SmartHome Tischleuchte von InLine ist stufenlos dimmbar und passt sich ganz flexibel den persönlichen Ansprüchen und Gegebenheiten an. Sie kann die Helligkeit und Farbtemperatur z. B. in Abhängigkeit vom Wetter oder Sonnenstand automatisch anpassen. 112 LEDs erzeugen einen energiesparenden Lichtstrom von maximal 700 Lux, der von kalt- bis warmweiß (2700-6500K) variieren kann. Zusätzlich bietet die Tischleuchte einen USB-Ladeanschluss und eine induktive Ladefläche, d. h. Qi-fähige Geräte können kabellos geladen werden. Einmal in das Heimnetzwerk eingebunden, lassen sich spezielle Szenarien oder Automatismen festlegen, sodass sich Ihre Schreibtischbeleuchtung zukünftig ganz von allein Ihren Anforderungen anpasst. Mit Hilfe der Alexa- oder Google Home-Sprachsteuerung bietet diese Lampe, neben der Bedienung am Gerät, die komfortable Möglichkeit einfach über einen Sprachbefehl bedient zu werden.
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Kunststoff
  • LEDs: 112
  • Stromverbrauch der LEDs: 7 Watt
  • Max. Lichtstrom: < 400 Lumen
  • CRI: Ra >= 90
  • Dimmer: Ja, per Touch-Taste am Gerätefuß oder App
  • Farbtemperaturen: kaltweiß, natürlich weiß, warmweiß per Touchtaster (stufenlos per App 2700-6500K)
  • Timer: 40 Min.-Countdown per Tastendruck, (komplexere Szenarien per App einstellbar)
  • Ausgang Wireless Charging: 5V/1A max. am Standfuß
  • USB-Ausgang: 5V/1,5A
  • WiFi-Signal: WiFi 2,4GHz WiFi-Standard: IEEE802.11b/g/n
  • Reichweite: Bis zu 15m (bei Sichtkontakt)
  • Protokolle: DHCP/IP/TCP/UDP
  • WiFi-Sicherheit: WPA/WPA2 Verschlüsselung
  • Antenne: Eingebaute omnidirektionale Antenne
  • Netzteil: Eingangsspannung: 100-240V AC
  • Eingangswechselstromfrequenz: ~50/60 Hz, 2,5 A
  • Ausgangsspannung: 23,635 V DC
  • Ausgangsstrom: max. 1,0 A
  • Ausgangsleistung: 23,635 W
  • Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 86,61%
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W
  • Produktmaße (LxBxH): 340x170x435mm
  • Nettogewicht: 445g
  • Betriebstemperatur: 0° - 40°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0% - 90% nicht kondensierend
  • Lagertemperatur: 0° - 40°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 0% - 90% nicht kondensierend
  • App: Smart Life
  • Kompatibel zu: Amazon Alexa, Google Home
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.