Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Tisch-Stativ 190mm mit Schraubzwinge, schwarz mit Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-48009
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     48009
EAN/GTIN:
     4043718205349
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Dieses 2in1 Mini Stativ hat eine Höhe von ca. 19cm und wiegt ca. 127 Gramm, Gummifüße verhindern das Verkratzen der Oberfläche und die integrierte Schraubzwinge bietet einen sicheren Halt. Ideal für die Montage an Geländer, Ästen, Tischplatten, u.v.m. geeignet. Das Stativ ist perfekt geeignet als Zubehör zu Ihrer Kamera, z.B. für Digitalkameras, Filmkameras (35mm) und Webcams mit genormtem Gewinde.
  • Höhe: 19cm
  • Tragkraft: 0,5kg
  • Netto-Gewicht: 127g
  • mit integrierter Schraubzwinge
  • Kugelkopf Befestigung
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Halterungen / Stative / Schlösser, Stative
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.