Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, schwarz, 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-44011B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44011B
EAN/GTIN:
     4043718178919
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg9 ip68
kabeldurchführung
Kabeldurchführung InLine® Nylon IP68 4-8mm schwarz 10stk.
  • Material: UL Nylon 6/6, Neoprenring mit Überwurfmutter zum Abdichten.
  • Farbe: schwarz
  • Max. Wandstärke: 2,8mm
  • Schutzklasse: IP68
  • Temp. Resistent: -30° bis 80°
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung schwarz, Installation / Reinigung, Kennzeichnung / Befestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 6,86*
4 Tage
61
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,23*
€ 16,05*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,86*
€ 8,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 6,69*
€ 7,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,66*
€ 6,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,20*
€ 6,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,81*
€ 5,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 2,04*
€ 2,43
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 2,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.