Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Kabeldurchführung PG 7 Nylon IP68 3,5-6mm, grau, 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-44010
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44010
EAN/GTIN:
     4043718178889
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7 ip68
kabeldurchführung
Kabeldurchführung PG 7 InLine® Nylon IP68 3,5-6mm grau 10stk.
  • Material: UL Nylon 6/6, Neoprenring mit Überwurfmutter zum Abdichten.
  • Farbe: grau
  • Schutzklasse: IP68
  • Temp. Resistent: -30° bis 80°
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung grau, Installation / Reinigung, Kennzeichnung / Befestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 100 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,52*
€ 3,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 2,49*
€ 2,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 2,27*
€ 2,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,19*
€ 2,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,08*
€ 2,48
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,06*
€ 2,45
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,94*
€ 2,31
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.