Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Multimeter 5-in-1, mit Temperatur-, Luftfeuchte-, Helligkeits- und Lautstärkemessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-43116
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43116
EAN/GTIN:
     4043718197644
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das 5-in-1 Multimeter vereint neben den elektrischen Standard-Messgrößen auch die Temperatur-, Luftfeuchte-, Helligkeits- und Lautstärkemessung in einem Gerät.
  • Spannungsmessung DC: 0,1mV-600V
  • Spannungsmessung AC: 1mV-600V (40Hz-500Hz)
  • Strommessung AC / DC: 10mA-10A (AC: 40Hz-200Hz)
  • Temperaturmessung: -20 bis 1000°C
  • Frequenzmessung: 1Hz bis 200kHz
  • Luftfeuchte 30% bis 90%
  • Beleuchtung: 4000/400000Lux
  • Schallpegel: 35dB bis 100dB
  • Diodentest
  • Durchgangstest
  • DATA-HOLD Speicherfunktion
  • AUTO-RANGE autom. Bereichswahl
  • Auto Abschaltung
  • Überlastschutz
  • Relativmessung
  • Beleuchtetes Display, 4-stellig
  • Spannungsversorgung: 9V-Block (enthalten)
  • Sicherheit: CAT III 600V IEC1010-1
  • Einsatztemperatur: 0 bis 40°C
  • Abmaße: 185 x 85 x 44 mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, inline multimeter, multimeter, Installation / Reinigung, Test- / Messgeräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
01299
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.