Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.0 Speicherstick schwarz 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-35061I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35061I
EAN/GTIN:
     4043718251018
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
USB-Sticks sind praktische Begleiter, um einfach und schnell Ihre Daten wie Bilder, Dokumente, Videos und Musik von einem PC zum nächsten zu transportieren. Mit einer USB 3.0 Schnittstelle und einem integrierten schnellen Chip ausgestattet, lassen sich auch größere Datenmengen mit überschaubarem Zeitaufwand übertragen.
  • Für Daten, Musik, Videos und mehr - schnell und unkompliziert!
  • Schnittstelle: USB 3.0 Typ A, abwärtskompatibel zu USB 2.0
  • Kapazität: 8GB
  • Geschwindigkeit Lesen: Bis zu 90MB/s
  • Geschwindigkeit Schreiben: Bis zu 20MB/s
  • Material: Kunststoff schwarz, Stahlklammer
  • Inkl. Schlüsselanhänger
  • Für Betriebssysteme ab Windows XP, Linux 2.6.x und MacOS X 10.6.x
HINWEIS: Aufgrund von Formatierung und anderen Funktionen ist die tatsächlich zur Verfügung stehende Speicherkapazität geringer als auf den Produkten angegeben. Die Geschwindigkeit kann je nach der verwendeten Hardware, Software und Nutzung variieren.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,68*
€ 10,91*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 14,90*
€ 17,93*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.