Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 2.0 Hub, 4-fach für den 8,89cm (3,5") Schacht, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-33393B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33393B
EAN/GTIN:
     4043718063642
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Der USB 2.0 Hi-Speed Hub 4-fach für den 8,89cm (3,5") Schacht ermöglicht den Anschluss von maximal 4 USB-Geräten. Das Gerät benötigt keinen PC-Steckplatz. Die Stromversorgung erfolgt mittels mitgeliefertem Strom-Adapter-Kabel. Der Hub wird mit dem ca. 100cm langen USB-Kabel an den im PC vorhandenen USB-Port angeschlossen. Der große Vorteil liegt in der Möglichkeit, die max. 4 USB Geräte an der Frontseite des PC-Gehäuses anzuschließen. Ein "hinter den PC krabbeln" entfällt somit.
Im Lieferumfang sind enthalten:
  • 1x USB 2.0 Hi-Speed Hub 4-fach
  • 4x Befestigungsschrauben
  • 1x USB 2.0 Kabel zum Anschluss an bestehenden USB-Controller
  • 1x 12V Adapter-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Eingabe / Ausgabe, Hubs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
33440I
ab € 5,60*
Zubehör
InLine
33440B
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.