Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB zu Seriell Adapterkabel Premium, Stecker A an 9pol Sub D Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-33304D
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33304D
EAN/GTIN:
     4043718111091
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser Adapter konvertiert den USB-Port auf RS-232. Er ermöglicht den Anschluss von bspw. Modem, ISDN-Anlagen oder PDA an den USB Port, ohne die serielle Schnittstelle zu belegen. Lieferung mit Treiber und Anleitung.
  • mit Ferritkern im Kabel
  • kompatibel zum USB Standard V1.1
  • einfachste Installation
  • über 500KBit/s Datenübertragung
  • benötigt keinen Interrupt
  • USB Stecker Typ A an 9pol Sub D Stecker
  • Länge ca. 0,2m
  • für 2000/XP/Vista/7 sowie Mac OS (8.6, 9.0, X)
  • Chipsatz: PL-2303
  • Lieferung ohne Treiber, kann unter inline-info.com heruntergeladen werden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
€ 36,50*
Zubehör
InLine
77775A
€ 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.