Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB HD Audio Konverter, USB Hi-Fi (24-bit 192kHz) zu Digital Coax / Toslink / I2S Audio Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-33053I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33053I
EAN/GTIN:
     4043718204007
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte
Dieser Konverter ist ausgestattet einem USB 2.0 Audio-Controller Chipsatz CM6631A von C-Media, welcher die USB Audio Device Class Definition V2.0 unterstützt. Es ist eine High-Definition Audio Verarbeitung bis zu 192 kHz / 24-Bit möglich.
  • Konvertiert die Audiodaten vom Computer über USB-Schnittstelle in digitale Audiosignale
  • Hohe Klangqualität mit einer Sampling-Rate mit 24-Bit bei 192kHz
  • Unterstützt den digitalen Audioausgang S/PDIF, koaxial (Cinch) und I2S / I²S
  • Schnittstelle: USB 2.0
  • Kompatibel mit der neuesten USB Audio Device Class Definition v.2.0 oder v1.0
  • Digital-Ausgang: S/PDIF (Toslink), koaxial (Cinch) und I2S (I²S RJ45)
  • Unterstützte Abtastraten: 192KHz / 176,4KHz / 96KHz / 88,2KHz / 48KHz / 44,1KHz
  • Unterstützung Bitraten: 16/24-bit
  • Spannungsversorgung über den Micro-USB Anschluss
  • Vom Benutzer wählbare Abtastrate
  • Vom Anwender wählbare Einstellungen der Sampling Rate
  • Ein zusätzlich eingebauter Oszillator erzielt eine bessere Audiowiedergabe auch bei schwankendem Eingangssignal
  • ASIO (Audio Stream Input/Output) wird durch den Chipsatztreiber unterstützt
  • Über S/PDIF werden 5.1 (pass through) und DTS-HD 7.1 (pass through) unterstützt, nicht jedoch Dolby True-HD Signale
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10/8/7/Vista/XP 32-/64-bit, Mac OS X 10.4 oder höher
  • Lieferumfang: 1x USB HD Audio Konverter, 1x Anleitung, 1x Micro-USB Kabel, 1x Treiber-CD
Weitere Suchbegriffe: Adapter Toslink, Toslink Adapter, adapter klinke usb, adapter klinke, inline klinke adapter, Adapter / Konverter, Audiokonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.