Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB KFZ Ladegerät Stromadapter, 12/24VDC zu 5V / 3.1A , 2x USB A + Micro USB 5pin Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-31502M
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31502M
EAN/GTIN:
     4043718217601
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Wandeln Sie mit diesem Adapter die 12V/24V KFZ Steckdose in einen 5V USB Anschluss. Es kann Ihr GPS-Navigationssystem, Ihren MP3-Player, iPod, iPhone oder jedes weitere mobile USB Gerät laden und mit Spannung versorgen. Verbinden Sie Ihr Gerät von z.B. Apple, HTC oder Samsung etc. mit dem dafür vorgesehenen Steckplatz, um die optimale Ladegeschwindigkeit nutzen zu können.
  • Flaches Design
  • mit integriertem Micro USB Kabel (0,25m bis 1m)
  • Schutz vor Unter-/ Überspannung und Überhitzung
  • Eingangsspannung: Gleichstrom 12V-24V (KFZ-Anschluss)
  • Ausgangsspannung: 5V
  • Max. Gesamt-Ausgangsstrom: 3,1A, wird bei simultaner Verwendung aufgeteilt
  • Betriebstemperatur: 0°C-60°C
  • Max. Dauerleistung: 15W
  • LED-Anzeige für Betriebszustand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.