Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Deckenhalterung, für LED/LCD/Plasma, 81-140cm (32-55"), bis 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23149A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23149A
EAN/GTIN:
     4043718172504
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Deckenhalterung für 81-140cm Flachbild-Fernseher (32"-55")
  • VESA: 200x100/200x200/200x400/400x400mm
  • Von 0° bis -15° zu neigen
  • Inkl. Zubehör zur Befestigung an der Decke und eines Bildschirms
  • Mit Kabelmanagement
  • Deckenabstand 105-156cm (in 10cm-Schritten)
  • Geeignet für waagrechte Decken und Dachschrägen
  • Bis 50kg belastbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23100Y
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.