Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Wandhalterung, für Display 94-178cm (37-70"), max. 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-23110A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23110A
EAN/GTIN:
     4043718172276
Suchbegriffe:
Halterungen / Stative / Schlösser
Wandhalterung
  • Passend für Flachbildfernseher mit ca. 97-178cm Diagonale (37"-70")
  • Für folgende VESA Lochabstände geeignet: 200x200mm 400x200mm, 300x300mm, 400x400mm, 600x400mm
  • Neigung: -20° bis +10°, Schwenkbereich: bis +/-60° (abhängig vom Display)
  • Bildschirm Niveau-Ausgleich: +/-3° (horiz. Drehwinkel zur Ausrichtung)
  • Wandabstand: ca. 64-510mm
  • Max. Belastbarkeit: 50kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.