Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Wandhalterung, für Display 81-140cm (32-55"), max. 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-23109A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23109A
EAN/GTIN:
     4043718172269
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Passend für Flachbildfernseher mit ca. 81-140cm Diagonale (32"-55")
  • Für folgende VESA Lochabstände geeignet: 200x200mm 400x200mm, 300x300mm, 400x400mm
  • Neigung: -20° bis +10°, Schwenkbereich: bis +/-90° (abhängig vom Display)
  • Bildschirm Niveau-Ausgleich: +/-3°
  • Wandabstand: ca. 60-473mm
  • Max. Belastbarkeit: 50kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.