Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, mit Schalter, 1,5m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-16431T
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16431T
EAN/GTIN:
     4043718168828
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
InLine® Schutzkontakt-Steckdosenleiste
  • Anschlüssse: 3x Schutzkontakt
  • Ausrichtung Anschlüsse: 45°
  • Anzahl Anschlüsse: 3
  • Stecker: Schutzkontakt gewinkelt
  • Kabel: H05VV-F3G1,5mm²
  • Eingangsspannung: 230V
  • max. Leistung: 3500W
  • Kabellänge: 1,5m
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Farbe: weiß
  • Material:Kunststoff
  • GS-Geprüft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.