Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Ladegerät NiCd+NiMH, AA und AAA und 9V Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-01286
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     01286
EAN/GTIN:
     4043718277490
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Das InLine® Akku-Ladegerät ist ausschließlich für NiCd und NiMH Akkus geeignet und eine schnelle und einfache Lösung, um Ihre Akkus zu laden. Die LED Statusanzeige zeigt Ihnen stets den Ladestand des Akkus an.
  • Eingangsspannung: AC 100-240V optional über DC 12V/1,5A Netzteil
  • Geeignet für: 4 Akkus NiMH / NiCd oder 1x 9V Block
  • Ladestrom: AAA/AA: 500mA x 4 / 9V: 30mA x 1
  • Schutz gegen Überladung, Überhitzung, Überspannung und Kurzschluss
  • Die Ladezeit muss nicht überwacht werden, sie wird automatisch gestoppt, wenn der Akku vollständig geladen ist
  • LED Statusanzeige (33/67/100%)
  • Jeder Steckplatz wird unabhängig voneinander gesteuert
  • Anschluss an 240V AC, optional mit 12V/1,5A Netzteil zu betreiben (nicht enthalten)
  • Maße (LxBxH): 128x75x31mm
  • Packungsinhalt: Ladegerät, Stromkabel und Bedienungsanleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.