Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7404886
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404886
EAN/GTIN:
     4012195101451
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Deckel
Deckel Aufbodenkanal
Kanaldeckel
Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Außenecks eines Aufflurkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Weitere Informationen:
Mit Überstand:
ja
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.