Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Reduzierabzweig für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Reduzierabzweig für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl bandverzinkt
T-Reduzierabzweig für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl bandverzinkt
T-Reduzierabzweig für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7216366
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216366
EAN/GTIN:
     4012196462179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke zweimal BSKM 0711, Abzweig reduziert auf BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
78 mm
Außenbreite:
70 mm
Innenhöhe:
70 mm
Innenbreite:
110 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
nein
Mit Bodenlochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: T-Stück Brandschutzkanal, obo installationskanal, t-stück brandschutzkanal, Reduzierstück, Haube, Oberteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216368
ab € 48,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.