Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl bandverzinkt
Inneneck für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7216340
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216340
EAN/GTIN:
     4012195917304
Suchbegriffe:
Innenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal Innenecke
innenecke brandschutzkanal
Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Inneneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
135 mm
Außenbreite:
174 mm
Innenhöhe:
70 mm
Innenbreite:
110 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
nein
Mit Bodenlochung:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzkanal, Inneneck, Kanalinneneck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216345
ab € 69,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.