Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Außeneck für Wand- und Deckenmontage 70x110, St, FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C5551-7216320
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216320
EAN/GTIN:
     4012195917274
Suchbegriffe:
Aussenecke
Aussenecke Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Außeneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Höhe außen:
70 mm
Breite außen:
110 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberfläche:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
false
Mit Bodenlochung:
false
Deckelbefestigung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, obo bettermann aussenecke, außenecke, Brandschutzkanal, Außeneck, Kanalaußeneck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.