Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennbügel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennbügel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Trennbügel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Trennbügel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7215374
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215374
EAN/GTIN:
     4012196896530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Trennbügel als Installationshilfe bei Deckenmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 091026 und Typ BSK 121026. Montage des Bügels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe innen:
105 mm
Kanalbreite innen:
260 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Weitere Suchbegriffe: obo installationskanal, installationskanal, Brandschutzkanal-Zubehör, Trennbügel, Bügel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,91675*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,83667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,71675*
€ 107,95293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,29675*
€ 106,26313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,86675*
€ 102,18143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,56675*
€ 100,63443
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,91675*
€ 84,39093
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7215371
ab € 80,73125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.