Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7215330
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215330
EAN/GTIN:
     4012196896295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Trennwinkel als Installationshilfe bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 091026 und Typ BSK 121026. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe innen:
105 mm
Kanalbreite innen:
260 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Weitere Suchbegriffe: obo installationskanal, installationskanal, Brandschutzkanal-Zubehör, Trennwinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,8605*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,71442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,5905*
€ 66,1527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,4305*
€ 65,9623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,1505*
€ 62,0591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,6305*
€ 60,2503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,2305*
€ 58,5843
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,8605*
€ 51,004
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7215327
ab € 1,93976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.